PARKER
PARKER
E-43-0100
PARKER PARKER
Popis
PARKER E-43-0100
Tubing; Single; 0.17" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Polyethylene; Natural; 120 PSI | 8 Bar Operating Pressure
Katalógové číslo výrobcu
E-43-0100
BDI #
21467057
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Flexibiln%C3%A9-hadice-a-pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo/R%C3%BArky/E-43-0100/p/21467057
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
PARKER
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40183000
Váha / Kilogram
0,01
Meno produktu
Tubing
Počet rúrok
Single
Materiál
Polyethylene
Farba
Natural
Rozsah prevádzkových teplôt
-80 To 150 Deg F
Prevádzkový tlak
120 PSI | 8 Bar
Typické použitie
Pneumatic
Cenová jednotka
REEL
Množstvo v balení
100FT
Objednávka v násobkoch
REEL
Minimálny počet na objednanie
1 REEL OF 100 FEET
Palec - metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Chemical resistant
Kategória BDI
Tubing
Harmonizovaný tarifný kód
3917.29.00.90
Podstatné meno
Tubing
URL výrobcu
https://www.parker.com
Váha / libry
1.1
Dlhý popis
Tubing; Single; 0.17" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Polyethylene; Natural; 120 PSI | 8 Bar Operating Pressure
Vnútorný priemer
0,17 palce | 4,318 milimetre
Vonkajší priemer
0,25 palce | 6,35 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov