Ľutujeme, ale s Vašim účtom nieje možné vytvárať objednávky.
Close

Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.

Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.

  • Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.

  • Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.

  • Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.

  • Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
  
ATTENTION
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.

Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.



Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača 
 

TCU0425W-1-52-X6 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PU-WHT-1-TCU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQ2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmd3WlM4NU16WTROalV5T1RNNU1qazBMbXB3Wnd8NTI1N2NjYjAyN2RkN2JjZTk2ZmNmYmVmY2E4NDdlYzRlNDRjMGFhOWFlMzQ1OTE4MWQ4YjUzOWU0YzU5ZGQzMQ
18612224 Rúrky 

SMC SMC

TCU0425W-1-52-X6

Popis

SMC TCU0425W-1-52-X6

Tubing; Single; 2.5MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Polyurethane; White; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure

Katalógové číslo výrobcu

TCU0425W-1-52-X6

BDI #
18612224

Detaily

18.89 EUR 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Vaša cena 18,89 € / Kus
19,28 € / Kus
BDIExpress
Množstvo

Zásoby

Celkové zásoby: Na objednávku

Kategória
Značka
SMC
Trieda produktu – BDI
F02192
Výrobca
SMC
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40183008
Váha / Kilogram
0,079
Meno produktu
Tubing
Počet rúrok
Single
Materiál
Polyurethane
Farba
White
Rozsah prevádzkových teplôt
-4 To 140 Deg F
Prevádzkový tlak
115 PSI | 8 Bar
Typické použitie
Pneumatic | Robotic
Cenová jednotka
M
Množstvo v balení
0.208M
Objednávka v násobkoch
0.208M
Minimálny počet na objednanie
0.208 METER
Palec - metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Coil Type | Shore A 95 Hardness | Coil Diameter 18 MM | Maximum Operating Length 1427.2 MM
Kategória BDI
Tubing
Harmonizovaný tarifný kód
3917.29.00.90
Podstatné meno
Tubing
URL výrobcu
Váha / libry
0.17321
Dlhý popis
Tubing; Single; 2.5MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Polyurethane; White; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
Vonkajší priemer
0,157 palce | 4 milimetre
Vnútorný priemer
0,098 palce | 2,5 milimetre

Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.

Vyhľadaj alternatívy

Obnov