SMC
SMC
TI2V01T-500F-153
SMC SMC
Popis
SMC TI2V01T-500F-153
Tubing; Single; 0.086" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; Copolyester; Tan; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Katalógové číslo výrobcu
TI2V01T-500F-153
BDI #
17954511
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Flexibiln%C3%A9-hadice-a-pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo/R%C3%BArky/TI2V01T-500F-153/p/17954511
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SMC
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40183000
Váha / Kilogram
0
Meno produktu
Tubing
Počet rúrok
Single
Materiál
Copolyester
Farba
Tan
Rozsah prevádzkových teplôt
-40 To 200 Deg F
Prevádzkový tlak
150 PSI | 10 Bar
Typické použitie
Air Brake System
Cenová jednotka
ROLL
Množstvo v balení
500FT
Objednávka v násobkoch
ROLL
Minimálny počet na objednanie
1 ROLL OF 500 FEET
Palec - metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
UV Resistant | Non Reinforced | Burst Pressure 1000 PSI
Kategória BDI
Tubing
Harmonizovaný tarifný kód
3917.29.00.90
Podstatné meno
Tubing
URL výrobcu
Dlhý popis
Tubing; Single; 0.086" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; Copolyester; Tan; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Vonkajší priemer
0,125 palce | 3,175 milimetre
Vnútorný priemer
0,086 palce | 2,184 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov