![TPH0604W-100](/medias/INDSMCTBGXXX-PLFN-WHT-TPS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwNDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJnek9TOHhNRFV3TnpJd056VTBNRGMyTmk5SlRrUlRUVU5VUWtkWVdGaGZVRXhHVGw5WFNGUmZWRkJUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2ODFiMjVkNzljYmFhYzdlMjczZWM2YWI2MzY4Y2M2OTYxNTdhMTZiZmViMGEzYjVlMTkzMWUyNGY4ZjY2NTli)
![TPH0604W-100](/medias/INDSMCTBGXXX-PLFN-WHT-TPS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwNDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJnek9TOHhNRFV3TnpJd056VTBNRGMyTmk5SlRrUlRUVU5VUWtkWVdGaGZVRXhHVGw5WFNGUmZWRkJUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2ODFiMjVkNzljYmFhYzdlMjczZWM2YWI2MzY4Y2M2OTYxNTdhMTZiZmViMGEzYjVlMTkzMWUyNGY4ZjY2NTli)
17955449
Rury
SMC
SMC
TPH0604W-100
SMC SMC
Opis
SMC TPH0604W-100
Tubing; Single; 4MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; Polyolefin; White; 145 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
TPH0604W-100
Nr kat. BDI
17955449
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/Rury/TPH0604W-100/p/17955449
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,879
UNSPSC
40183000
Grupa Produktowa BDI
F02192
Nazwa Produktu
Tubing
Liczba rur
Single
Średnica Zewn. Cale
0.236
Średnica Zewn. Milimetry
6
Materiał
Polyolefin
Kolor
White
Zakres temperatury pracy
Air -4 To 176 Deg F | Water 41 To 176 Deg F
Ciśnienie robocze
145 PSI | 10 Bar
Użycie Typowe
Blow-Off and Washing Line
Jednostka Ceny
ROLL
Ilość opakowań
100M
Zamów Wielokrotność Ilości
ROLL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 ROLL OF 100 METER
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Shore D 59 Hardness | Minimum Bending Radius 25 MM
Kategoria - BDI
Tubing
Kod Taryfy
3917.29.00.90
Nazwa
Tubing
Długi Opis
Tubing; Single; 4MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; Polyolefin; White; 145 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
0,157 Cale | 4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież