https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PLFN-WHT-TPS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwNDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJnek9TOHhNRFV3TnpJd056VTBNRGMyTmk5SlRrUlRUVU5VUWtkWVdGaGZVRXhHVGw5WFNGUmZWRkJUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2ODFiMjVkNzljYmFhYzdlMjczZWM2YWI2MzY4Y2M2OTYxNTdhMTZiZmViMGEzYjVlMTkzMWUyNGY4ZjY2NTli
SMC
SMC
TPH0604W-20
SMC SMC
Popis
SMC TPH0604W-20
Tubing; Single; 4MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; Polyolefin; White; 145 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Katalógové číslo výrobcu
TPH0604W-20
BDI #
17955450
Detaily
36.98
EUR
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Flexibiln%C3%A9-hadice-a-pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo/R%C3%BArky/TPH0604W-20/p/17955450
Vaša cena
36,98 € / Kus
37,73 € / Kus BDIExpress
37,73 € / Kus BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SMC
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40183000
Váha / Kilogram
0,559
Meno produktu
Tubing
Počet rúrok
Single
Materiál
Polyolefin
Farba
White
Rozsah prevádzkových teplôt
Air -4 To 176 Deg F | Water 41 To 176 Deg F
Prevádzkový tlak
145 PSI | 10 Bar
Typické použitie
Blow-Off and Washing Line
Cenová jednotka
ROLL
Množstvo v balení
20M
Objednávka v násobkoch
ROLL
Minimálny počet na objednanie
1 ROLL OF 20 METER
Palec - metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Shore D 59 Hardness | Minimum Bending Radius 25 MM
Kategória BDI
Tubing
Harmonizovaný tarifný kód
3917.29.00.90
Podstatné meno
Tubing
Dlhý popis
Tubing; Single; 4MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; Polyolefin; White; 145 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Vonkajší priemer
0,236 palce | 6 milimetre
Vnútorný priemer
0,157 palce | 4 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov