SMC
SMC
TRTU1065G-20
SMC SMC
Popis
SMC TRTU1065G-20
Tubing; Single; 6.5MM Inside Diameter; 10MM Outside Diameter; Polyolefin; Green; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
Katalógové číslo výrobcu
TRTU1065G-20
BDI #
17955610
Detaily
159.33
EUR
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Flexibiln%C3%A9-hadice-a-pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo/R%C3%BArky/TRTU1065G-20/p/17955610
Vaša cena
159,33 € / Kus
162,58 € / Kus BDIExpress
162,58 € / Kus BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SMC
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40183000
Váha / Kilogram
2,479
Meno produktu
Tubing
Počet rúrok
Single
Materiál
Polyolefin
Farba
Green
Rozsah prevádzkových teplôt
Air -4 To 140 Deg F | Water 0 To 104 Deg F
Prevádzkový tlak
115 PSI | 8 Bar
Typické použitie
Arc Welding
Cenová jednotka
ROLL
Množstvo v balení
20M
Objednávka v násobkoch
ROLL
Minimálny počet na objednanie
1 ROLL OF 20 METER
Palec - metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Three Layer | Aluminum Laminated Film Middle Layer | Flame Resistant | Minimum Bending Radius 70 MM | Polyurethane Inner
Kategória BDI
Tubing
Harmonizovaný tarifný kód
3917.29.00.90
Podstatné meno
Tubing
Dlhý popis
Tubing; Single; 6.5MM Inside Diameter; 10MM Outside Diameter; Polyolefin; Green; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
Vnútorný priemer
0,256 palce | 6,5 milimetre
Vonkajší priemer
0,394 palce | 10 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov