17955737
Csőrendszer
SMC
SMC
TS0806BU-20
SMC SMC
Leírás
TS0806BU-20 ; LÁGY NYLON CSŐ
Tubing; Single; 6MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; Nylon; Blue; 145 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Anyagszám
TS0806BU-20
BDI anyagszám
17955737
Részletek
19457.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/Cs%C5%91rendszer/TS0806BU-20/p/17955737
NETTÓ ÁR
19 457 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40183000
Súly / Kilogramm
0,564
Termékcsoport - BDI
F02192
Termék neve
Tubing
Csövek száma
Single
Anyag
Nylon
Szín
Blue
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-4 To 140 Deg F
Üzemi nyomás
145 PSI | 10 Bar
Jellemzõ felhasználás
Industrial
Áregység
ROLL
Csomag mennyiség
20M
Megrendelés ennek a többszöröse:
ROLL
Minimális rendelési mennyiség
1 ROLL OF 20 METER
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzõk
Shore D 56 Hardness | Minimum Bending Radius 23 MM
Kategória - BDI
Tubing
Vámtarifszám
3917.29.00.90
Gyűjtőnév
Tubing
Hosszú leírás
Tubing; Single; 6MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; Nylon; Blue; 145 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Külsõ átmérõ
0,315 hüvelyk | 8 milliméter
Belsõ átmérõ
0,236 hüvelyk | 6 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés