SMC
SMC
TU0604YR2-100
SMC SMC
Popis
SMC TU0604YR2-100
Tubing; Single; 4MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; Polyurethane; Neon Orange; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
Katalógové číslo výrobcu
TU0604YR2-100
BDI #
18612776
Detaily
94.08
EUR
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Flexibiln%C3%A9-hadice-a-pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo/R%C3%BArky/TU0604YR2-100/p/18612776
Vaša cena
94,08 € / Kus
96,00 € / Kus BDIExpress
96,00 € / Kus BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SMC
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40183008
Váha / Kilogram
1,592
Meno produktu
Tubing
Počet rúrok
Single
Materiál
Polyurethane
Farba
Neon Orange
Rozsah prevádzkových teplôt
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
Prevádzkový tlak
115 PSI | 8 Bar
Typické použitie
General Purpose | Industrial
Cenová jednotka
ROLL
Množstvo v balení
100M
Objednávka v násobkoch
ROLL
Minimálny počet na objednanie
1 ROLL OF 100 METER
Palec - metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 15 MM
Kategória BDI
Tubing
Harmonizovaný tarifný kód
3917.29.00.90
Podstatné meno
Tubing
Dlhý popis
Tubing; Single; 4MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; Polyurethane; Neon Orange; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
Vnútorný priemer
0,157 palce | 4 milimetre
Vonkajší priemer
0,236 palce | 6 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov