SMC
SMC
TU0604YR2-20
SMC SMC
Popis
SMC TU0604YR2-20
Tubing; Single; 4MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; Polyurethane; Neon Orange; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
Katalógové číslo výrobcu
TU0604YR2-20
BDI #
17956058
Detaily
18.84
EUR
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Flexibiln%C3%A9-hadice-a-pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo/R%C3%BArky/TU0604YR2-20/p/17956058
Vaša cena
18,84 € / Kus
19,22 € / Kus BDIExpress
19,22 € / Kus BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SMC
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40183008
Váha / Kilogram
0,505
Meno produktu
Tubing
Počet rúrok
Single
Materiál
Polyurethane
Farba
Neon Orange
Rozsah prevádzkových teplôt
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
Prevádzkový tlak
115 PSI | 8 Bar
Typické použitie
General Purpose | Industrial
Cenová jednotka
ROLL
Množstvo v balení
20M
Objednávka v násobkoch
ROLL
Minimálny počet na objednanie
1 ROLL OF 20 METER
Palec - metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 15 MM
Kategória BDI
Tubing
Harmonizovaný tarifný kód
3917.29.00.90
Podstatné meno
Tubing
Dlhý popis
Tubing; Single; 4MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; Polyurethane; Neon Orange; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
Vonkajší priemer
0,236 palce | 6 milimetre
Vnútorný priemer
0,157 palce | 4 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov