https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PU-GRN-TU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ1Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V3TDJnNU9TOHhNRE0yTkRFeE9ETXpOVFV4T0M5SlRrUlRUVU5VUWtkWVdGaGZVRlZmUjFKT1gxUlZYek13TUhnek1EQXVhbkJufGRmMjUwODljOGVhOWY4ZDg3YzZiZTk5ZjkwYTYwOGI0ZmFjYWE0MTlmM2FhMjhiN2U2OWM1ODg1YjZmN2JiZmU
SMC
SMC
TUS0604G-20
SMC SMC
Popis
SMC TUS0604G-20
Tubing; Single; 4MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; Polyurethane; Green; 87 PSI - 6 Bar Operating Pressure
Katalógové číslo výrobcu
TUS0604G-20
BDI #
17956356
Detaily
38.25
EUR
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Flexibiln%C3%A9-hadice-a-pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo/R%C3%BArky/TUS0604G-20/p/17956356
Vaša cena
38,25 € / Kus
39,03 € / Kus BDIExpress
39,03 € / Kus BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SMC
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40183008
Váha / Kilogram
0,445
Meno produktu
Tubing
Počet rúrok
Single
Materiál
Polyurethane
Farba
Green
Rozsah prevádzkových teplôt
-4 To 140 Deg F
Prevádzkový tlak
87 PSI | 6 Bar
Typické použitie
Industrial
Cenová jednotka
ROLL
Množstvo v balení
20M
Objednávka v násobkoch
ROLL
Minimálny počet na objednanie
1 ROLL OF 20 METER
Palec - metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Shore A 89 Hardness | Minimum Bending Radius 15 MM
Kategória BDI
Tubing
Harmonizovaný tarifný kód
3917.29.00.90
Podstatné meno
Tubing
Dlhý popis
Tubing; Single; 4MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; Polyurethane; Green; 87 PSI - 6 Bar Operating Pressure
Vonkajší priemer
0,236 palce | 6 milimetre
Vnútorný priemer
0,157 palce | 4 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov