SMC
SMC
TUZ1065Y-100
SMC SMC
Popis
SMC TUZ1065Y-100
Tubing; Single; 6.5MM Inside Diameter; 10MM Outside Diameter; Polyurethane; Yellow; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
Katalógové číslo výrobcu
TUZ1065Y-100
BDI #
18612866
Detaily
363.56
EUR
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Flexibiln%C3%A9-hadice-a-pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo/R%C3%BArky/TUZ1065Y-100/p/18612866
Vaša cena
363,56 € / Kus
370,98 € / Kus BDIExpress
370,98 € / Kus BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SMC
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40183008
Váha / Kilogram
5,69
Meno produktu
Tubing
Počet rúrok
Single
Materiál
Polyurethane
Farba
Yellow
Rozsah prevádzkových teplôt
-4 To 140 Deg F
Prevádzkový tlak
115 PSI | 8 Bar
Cenová jednotka
ROLL
Množstvo v balení
100M
Objednávka v násobkoch
ROLL
Minimálny počet na objednanie
1 ROLL OF 100 METER
Palec - metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Minimum Bending Radius 27 MM | Wear Resistant
Kategória BDI
Tubing
Harmonizovaný tarifný kód
3917.29.00.90
Váha / libry
12.53327
Dlhý popis
Tubing; Single; 6.5MM Inside Diameter; 10MM Outside Diameter; Polyurethane; Yellow; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
Vonkajší priemer
0,394 palce | 10 milimetre
Vnútorný priemer
0,256 palce | 6,5 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov