GATES
GATES
16EFG4K-16FLH-16FLH-52" OAL
GATES GATES
Popis
GATES 16EFG4K-16FLH-16FLH-52" OAL
Hose Assembly; 52" Length; 1" O-Ring Flange X 1" Spriral Wire Hose with 1" O-Ring Flange Adapter
Katalógové číslo výrobcu
16EFG4K-16FLH-16FLH-52IN OAL
BDI #
25164893
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Flexibiln%C3%A9-hadice-a-pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo/S%C3%BApravy-had%C3%ADc/16EFG4K-16FLH-16FLH-52%22-OAL/p/25164893
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40141764
Váha / Kilogram
0
Harmonizovaný tarifný kód
3917.33.00.00
Podstatné meno
Assembly
Reťazec kľúčového slova
Hose
URL výrobcu
https://www.gates.com
Detail produktu
Hose Assembly
Špecifikácia produktu
52" Length; 1" O-Ring Flange X 1" Spriral Wire Hose with 1" O-Ring Flange Adapter
Dlhý popis
Hose Assembly; 52" Length; 1" O-Ring Flange X 1" Spriral Wire Hose with 1" O-Ring Flange Adapter