Ľutujeme, ale s Vašim účtom nieje možné vytvárať objednávky.
Close

Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.

Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.

  • Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.

  • Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.

  • Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.

  • Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
  
ATTENTION
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.

Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.



Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača 
 

271598 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLINXXXXXX-568767-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmhoTUM4eE1ERTBPREV4T0RZMU9URXdNaTlKVGtSTVNVNVlXRmhZV0ZoZk5UWTROelkzWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3NGIyMzVkZjk1YTIzNzNmODQ3YjRjZGE4YTEwZDQyZDkwZDJhOGRkMGZkMTJhMDE5NjNjMDFkMjQwNTZmYzBk
568767 Súpravy hadíc 

LINCOLN INDUSTRIAL LINCOLN INDUSTRIAL

271598

Popis

LINCOLN INDUSTRIAL 271598

Hose Assembly; 22" Length; For 85875 Flow Master II Pump

Katalógové číslo výrobcu

271598

BDI #
568767

Detaily

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Vaša cena Vyžiadajte si cenu BDIExpress
Množstvo

Zásoby

Celkové zásoby: Na objednávku

Kategória
Značka
Trieda produktu – BDI
F02192
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40141764
Váha / Kilogram
0,23
Podstatné meno
Assembly
Reťazec kľúčového slova
Hose
URL výrobcu
Detail produktu
Hose Assembly
Špecifikácia produktu
22" Length
Dlhý popis
Hose Assembly; 22" Length; For 85875 Flow Master II Pump