GATES
GATES
3/4IN CLEAN MASTER WASHDOWN W/NOZZLE
GATES GATES
Popis
GATES 3/4IN CLEAN MASTER WASHDOWN W/NOZZLE
Pressure Washer; 3/4" Inside Diameter; 1-1/4" Outside Diameter; 50FT Length; Gray; Nozzle; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Katalógové číslo výrobcu
3/4IN CLEAN MASTER WASHDOWN W/NOZZLE
BDI #
1103067
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Flexibiln%C3%A9-hadice-a-pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo/S%C3%BApravy-had%C3%ADc/3-4IN-CLEAN-MASTER-WASHDOWN-W-NOZZLE/p/1103067
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40142007
Váha / Kilogram
12,47
EAN
0072053635980
Meno produktu
Hose Assembly
Dĺžka - stopy
50
Dĺžka - Meter
15.24
Typ hadice
Pressure Washer
Materiál vnútra
Rubber
Vonkajší materiál
Rubber
Farba
Gray
Armatúra použitá na koncoch
3/4" Nozzle
Rozsah prevádzkových teplôt
-20 To 180 Deg F
Prevádzkový tlak
150 PSI | 10 Bar
Typické použitie
Food Handling | Paper Mill | Processing Plant Wash down
Palec - metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
High Tensile Synthetic Textile Cord | Bend Radius 6 Inch
Kategória BDI
Hose Assembly
Harmonizovaný tarifný kód
4009.32.00.50
Podstatné meno
Assembly
Reťazec kľúčového slova
Hose Pressure Washer
URL výrobcu
https://www.gates.com
Číslo položky výrobcu
32130543
Váha / libry
27.5
Dlhý popis
Pressure Washer; 3/4" Inside Diameter; 1-1/4" Outside Diameter; 50FT Length; Gray; Nozzle; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Vonkajší priemer
1,25 palce | 31,75 milimetre
Vnútorný priemer
0,75 palce | 19,05 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov