CONTINENTAL
CONTINENTAL
3/8INX50FT NEPTUNE 3000 BLUE MXMS KG
CONTINENTAL CONTINENTAL
Popis
CONTINENTAL 3/8INX50FT NEPTUNE 3000 BLUE MXMS KG
Specialty; 3/8" Inside Diameter; 0.69" Outside Diameter; 50FT Length; Blue; 3/8" MNPT X 3/8" MSNPT; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure
Katalógové číslo výrobcu
3/8INX50FT NEPTUNE 3000 BLUE MXMS KG
BDI #
423338
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Flexibiln%C3%A9-hadice-a-pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo/S%C3%BApravy-had%C3%ADc/3-8INX50FT-NEPTUNE-3000-BLUE-MXMS-KG/p/423338
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40142007
Váha / Kilogram
6,05
EAN
0037256126390
Meno produktu
Hose Assembly
Dĺžka - stopy
50
Dĺžka - Meter
15.24
Typ hadice
Specialty
Materiál vnútra
Rubber
Vonkajší materiál
Rubber
Farba
Blue
Armatúra použitá na koncoch
3/8" MNPT X 3/8" MSNPT
Rozsah prevádzkových teplôt
-20 To 250 Deg F
Prevádzkový tlak
3000 PSI | 210 Bar
Typické použitie
Pressure Washer Machine
Palec - metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
1 Steel Wire Braid | Medium Oil Resistance
Kategória BDI
Hose Assembly
Harmonizovaný tarifný kód
4009.22.00.50
Podstatné meno
Assembly
Reťazec kľúčového slova
Hose Specialty
Váha / libry
13.344
Dlhý popis
Specialty; 3/8" Inside Diameter; 0.69" Outside Diameter; 50FT Length; Blue; 3/8" MNPT X 3/8" MSNPT; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure
Vnútorný priemer
0,375 palce | 9,525 milimetre
Vonkajší priemer
0,69 palce | 17,526 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov