SMC
SMC
BHAPP1/4RED-50B
SMC SMC
Popis
SMC BHAPP1/4RED-50B
Specialty; 1/4" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; 50FT Length; Red; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
Katalógové číslo výrobcu
BHAPP1/4RED-50B
BDI #
19388638
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Flexibiln%C3%A9-hadice-a-pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo/S%C3%BApravy-had%C3%ADc/BHAPP1-4RED-50B/p/19388638
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SMC
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40142007
Váha / Kilogram
0
Meno produktu
Hose Assembly
Dĺžka - stopy
50
Dĺžka - Meter
15.24
Typ hadice
Specialty
Materiál vnútra
Rubber
Vonkajší materiál
Rubber
Farba
Red
Armatúra použitá na koncoch
Not Available
Rozsah prevádzkových teplôt
-20 To 190 Deg F
Prevádzkový tlak
200 PSI | 14 Bar
Typické použitie
Agricultural | Construction | Industrial
Palec - metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Synthetic Cord Reinforced
Kategória BDI
Hose Assembly
Harmonizovaný tarifný kód
4009.12.00.50
Podstatné meno
Assembly
Dlhý popis
Specialty; 1/4" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; 50FT Length; Red; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
Vonkajší priemer
0,5 palce | 12,7 milimetre
Vnútorný priemer
0,25 palce | 6,35 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov