PPS-6-7,5-1/4-BL;19796
Popis
PPS-6-7,5-1/4 #19796 ; hadica
Katalógové číslo výrobcu 19796
BDI # 15013176
Vlastnosti
Dĺžka – stopy:
0,328
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Fluoropolymer
Vonkajší priemer - palce:
0,236
Vonkajší priemer – milimetre:
6
Ostatné vlastnosti:
Applicable for KQ2 and KJ One-Touch Fitting | Minimum Bending Radius 40 MM | Total Length 140 MM
Typické použitie:
Air Dryer | Air Gripper | Cylinder | Misting System
Vnútorný priemer – milimetre:
4
Farba:
Clear
Meno produktu:
Tubing Assembly
AUFS-64-TBLU-025
Popis
PARKER AUFS-64-TBLU-025
Katalógové číslo výrobcu AUFS-64-TBLU-025
BDI # 21466824
Vlastnosti
Dĺžka – stopy:
19,685
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Nylon
Vonkajší priemer - palce:
0,315
Vonkajší priemer – milimetre:
8
Typické použitie:
Car Wash | Lubrication | Industrial | Pneumatic Tool | Robotic | Transportation
Vnútorný priemer – milimetre:
6
Farba:
Blue
Meno produktu:
Tubing Assembly