https://www.bdiexpress.com/medias/INDAP4VALVEX-CD02-AL-82-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTU0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzRMMmhtWVM4NU9ERXdNRFF4TmpNME9EUTJMMGxPUkVGUU5GWkJURlpGV0Y5RFJEQXlYMEZNWHpneVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Y2RjMjU3OGUwNjY3OWM5NzIyNzFhZjI3MmZlODQ0N2YzOWJlY2MyYTJjYjcwNmRlZjk2ODAyM2MxNGQ4MzI3ZQ
AVENTICS
AVENTICS
0820038955
AVENTICS AVENTICS
Popis
AVENTICS 0820038955
Flow Control Valve; 5 Port | 4 way; 2 Position; Pneumatic; Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 32 To 140 Deg F; HNBR Seal; Aluminum
Katalógové číslo výrobcu
0820038955
BDI #
146339
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Ventily-a-rozv%C3%A1dza%C4%8De/Hydraulick%C3%A9-a-pneumatick%C3%A9-ventily/0820038955/p/146339
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
EMERSON
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40141609
Váha / Kilogram
0,08
Typ ventilu
Flow Control
Celková dĺžka - palce
6.457
Celková dĺžka – milimetre
164
Celková šírka - palce
0.709
Celková šírka – milimetre
18
Celková výška - palce
1.457
Celková výška – milimetre
37
Typ otvoru
Not Available
Počet otvorov/ciest
5 Port | 4 way
Počet polôh
2 Position
Aktivovanie
Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Napätie
Not Applicable
Médium
Pneumatic
Maximálny tlak
145 PSI
Rozsah prevádzkových tlakov
29 To 145 PSI
Rozsah prevádzkových teplôt
32 To 140 Deg F
Druh tesnenia
HNBR
Materiál hlavnej časti
Aluminum
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Harmonizovaný tarifný kód
8481.20.00.80
Podstatné meno
Valve
Reťazec kľúčového slova
Flow Control
URL výrobcu
https://www.aventics.com
Váha / libry
0.17637
Dlhý popis
Flow Control Valve; 5 Port | 4 way; 2 Position; Pneumatic; Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 32 To 140 Deg F; HNBR Seal; Aluminum
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov