MAC VALVES
MAC VALVES
161B-611JD
MAC VALVES MAC VALVES
Popis
161B-611 JD
Flow Control Valve; 1/8" NPTF Port; 3 Port | 2 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Manual | Spring Return; 150 PSI; 0 To 140 Deg F
Katalógové číslo výrobcu
161B-611JD
BDI #
15048028
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Ventily-a-rozv%C3%A1dza%C4%8De/Hydraulick%C3%A9-a-pneumatick%C3%A9-ventily/161B-611JD/p/15048028
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
MAC VALVES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40141605
Váha / Kilogram
0
Typ ventilu
Flow Control | Solenoid
Celková dĺžka - palce
3.504
Celková dĺžka – milimetre
89
Celková šírka - palce
1.118
Celková šírka – milimetre
28.4
Celková výška - palce
2.555
Celková výška – milimetre
64.9
Typ otvoru
1/8" NPTF
Počet otvorov/ciest
3 Port | 2 Way
Počet polôh
2 Position
Aktivovanie
Solenoid - Manual | Spring Return
Napätie
24 VDC
Médium
Pneumatic
Maximálny tlak
150 PSI
Rozsah prevádzkových tlakov
0 To 150 PSI
Rozsah prevádzkových teplôt
0 To 140 Deg F
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Harmonizovaný tarifný kód
8481.20.00.80
Podstatné meno
Valve
Reťazec kľúčového slova
Flow Control Solenoid
URL výrobcu
https://www.macvalves.com
Dlhý popis
Flow Control Valve; 1/8" NPTF Port; 3 Port | 2 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Manual | Spring Return; 150 PSI; 0 To 140 Deg F
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov