AVENTICS
AVENTICS
5672010000
AVENTICS AVENTICS
Popis
AVENTICS 5672010000
Spool Valve; 1" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Air | Spring Return; 145 PSI; -4 To 158 Deg F; NBR Seal; Aluminum
Katalógové číslo výrobcu
5672010000
BDI #
154237
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Ventily-a-rozv%C3%A1dza%C4%8De/Hydraulick%C3%A9-a-pneumatick%C3%A9-ventily/5672010000/p/154237
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
EMERSON
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40141608
Váha / Kilogram
1,8
Typ ventilu
Spool
Celková dĺžka - palce
6.378
Celková dĺžka – milimetre
162
Celková šírka - palce
2.953
Celková šírka – milimetre
75
Celková výška - palce
3.268
Celková výška – milimetre
83
Typ otvoru
1" G
Počet otvorov/ciest
3 Port | 3 Way
Počet polôh
2 Position
Aktivovanie
Air | Spring Return
Napätie
Not Applicable
Médium
Pneumatic
Maximálny tlak
145 PSI
Rozsah prevádzkových tlakov
-15 To 145 PSI
Rozsah prevádzkových teplôt
-4 To 158 Deg F
Druh tesnenia
NBR
Materiál hlavnej časti
Aluminum
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Harmonizovaný tarifný kód
8481.20.00.60
Podstatné meno
Valve
Reťazec kľúčového slova
Spool
URL výrobcu
https://www.aventics.com
Váha / libry
3.96832
Dlhý popis
Spool Valve; 1" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Air | Spring Return; 145 PSI; -4 To 158 Deg F; NBR Seal; Aluminum
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov