PARKER
PARKER
7321GBN88N00N0D100C2
PARKER PARKER
Popis
PARKER 7321GBN88N00N0D100C2
Flow Control Valve; 1-1/2" NPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 24 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 230 PSI; 0 To 185 Deg F; NBR Seal; Brass
Katalógové číslo výrobcu
7321GBN88N00N0D100C2
BDI #
21555762
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Ventily-a-rozv%C3%A1dza%C4%8De/Hydraulick%C3%A9-a-pneumatick%C3%A9-ventily/7321GBN88N00N0D100C2/p/21555762
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
PARKER
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40141605
Váha / Kilogram
0
Typ ventilu
Flow Control | Solenoid
Celková šírka - palce
5.51
Celková šírka – milimetre
139.954
Celková výška - palce
5.66
Celková výška – milimetre
143.764
Typ otvoru
1-1/2" NPT
Počet otvorov/ciest
2 Port | 2 Way
Počet polôh
2 Position
Aktivovanie
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
Napätie
24 VDC
Médium
Hydraulic | Pneumatic
Maximálny tlak
230 PSI
Rozsah prevádzkových tlakov
5 To 230 PSI
Rozsah prevádzkových teplôt
0 To 185 Deg F
Druh tesnenia
NBR
Materiál hlavnej časti
Brass
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Normally Closed
Kategória BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Harmonizovaný tarifný kód
8481.20.00.80
Podstatné meno
Valve
Reťazec kľúčového slova
Flow Control Solenoid
URL výrobcu
https://www.parker.com
Dlhý popis
Flow Control Valve; 1-1/2" NPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 24 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 230 PSI; 0 To 185 Deg F; NBR Seal; Brass
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov