LINCOLN INDUSTRIAL
LINCOLN INDUSTRIAL
876244
LINCOLN INDUSTRIAL LINCOLN INDUSTRIAL
Popis
LINCOLN INDUSTRIAL 876244
Divider Valve; 10 Maximum Number Of Outlets; 90MM Height; 5076PSI Maximum Operating Pressure; 1/8" BSPP Female Lubricant Inlet; 303 Stainless Steel
Katalógové číslo výrobcu
876244
BDI #
562458
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Ventily-a-rozv%C3%A1dza%C4%8De/Hydraulick%C3%A9-a-pneumatick%C3%A9-ventily/876244/p/562458
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,363
Podstatné meno
Valve
Detail produktu
Divider Valve
Špecifikácia produktu
10 Maximum Number Of Outlets; 90MM Height; 5076PSI Maximum Operating Pressure; 1/8" BSPP Female Lubricant Inlet; 303 Stainless Steel
Dlhý popis
Divider Valve; 10 Maximum Number Of Outlets; 90MM Height; 5076PSI Maximum Operating Pressure; 1/8" BSPP Female Lubricant Inlet; 303 Stainless Steel