PARKER
PARKER
B561BB549C
PARKER PARKER
Popis
PARKER B561BB549C
Flow Control Valve; 1/4" NPT Port; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 5 To 120 Deg F; NBR Seal; Aluminum
Katalógové číslo výrobcu
B561BB549C
BDI #
22291719
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Ventily-a-rozv%C3%A1dza%C4%8De/Hydraulick%C3%A9-a-pneumatick%C3%A9-ventily/B561BB549C/p/22291719
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
PARKER
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40141605
Váha / Kilogram
0,906
Typ ventilu
Flow Control | Solenoid
Celková dĺžka - palce
7.51
Celková dĺžka – milimetre
190.754
Celková šírka - palce
1.18
Celková šírka – milimetre
29.972
Celková výška - palce
2.06
Celková výška – milimetre
52.324
Typ otvoru
1/4" NPT
Počet otvorov/ciest
5 Port | 4 Way
Počet polôh
3 Position
Aktivovanie
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
Napätie
24 VDC
Médium
Pneumatic
Maximálny tlak
145 PSI
Rozsah prevádzkových tlakov
20 To 145 PSI
Rozsah prevádzkových teplôt
5 To 120 Deg F
Druh tesnenia
NBR
Materiál hlavnej časti
Aluminum
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Harmonizovaný tarifný kód
8481.20.00.80
Podstatné meno
Valve
Reťazec kľúčového slova
Flow Control Solenoid
URL výrobcu
https://www.parker.com
Dlhý popis
Flow Control Valve; 1/4" NPT Port; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 5 To 120 Deg F; NBR Seal; Aluminum
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov