PARKER
PARKER
D1VW20DNJW
PARKER PARKER
Popis
PARKER D1VW20DNJW
Spool Valve; 4 Port | 4 way; 2 Position; 24 VDC; Hydraulic; Solenoid - Detent | Solenoid Return; 1500 PSI; -13 To 140 Deg F; NBR Seal
Katalógové číslo výrobcu
D1VW20DNJW
BDI #
15071482
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Ventily-a-rozv%C3%A1dza%C4%8De/Hydraulick%C3%A9-a-pneumatick%C3%A9-ventily/D1VW20DNJW/p/15071482
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
PARKER
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40141608
Váha / Kilogram
1
Typ ventilu
Spool | Solenoid
Celková dĺžka - palce
9.228
Celková dĺžka – milimetre
234.4
Celková šírka - palce
1.811
Celková šírka – milimetre
46
Celková výška - palce
3.807
Celková výška – milimetre
96.7
Typ otvoru
Not Available
Počet otvorov/ciest
4 Port | 4 way
Počet polôh
2 Position
Aktivovanie
Solenoid - Detent | Solenoid Return
Napätie
24 VDC
Médium
Hydraulic
Maximálny tlak
1500 PSI
Rozsah prevádzkových tlakov
0 To 1500 PSI
Rozsah prevádzkových teplôt
-13 To 140 Deg F
Druh tesnenia
NBR
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Harmonizovaný tarifný kód
8481.20.00.60
Podstatné meno
Valve
Reťazec kľúčového slova
Spool Solenoid
URL výrobcu
https://www.parker.com
Dlhý popis
Spool Valve; 4 Port | 4 way; 2 Position; 24 VDC; Hydraulic; Solenoid - Detent | Solenoid Return; 1500 PSI; -13 To 140 Deg F; NBR Seal
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov