![NVS4114-0255DN](/medias/INDSMCVALVEX-NVS4114-01-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ0Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJneE1DOHhNRFl3TlRNNU5USTBOekV6TkM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZUbFpUTkRFeE5GOHdNVjlFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhYjgwNGNkMmIwZWVkYjRkNjZlMTE3ZjUxYmY1YmU4NGM2MTVmMmYwYzZkM2I4MWI3YmEzNmE3NTBiODZlZDIw)
![NVS4114-0255DN](/medias/INDSMCVALVEX-NVS4114-01-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ0Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJneE1DOHhNRFl3TlRNNU5USTBOekV6TkM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZUbFpUTkRFeE5GOHdNVjlFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhYjgwNGNkMmIwZWVkYjRkNjZlMTE3ZjUxYmY1YmU4NGM2MTVmMmYwYzZkM2I4MWI3YmEzNmE3NTBiODZlZDIw)
SMC
SMC
NVS4114-0255DN
SMC SMC
Popis
SMC NVS4114-0255DN
Solenoid Valve; 1/4" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 100 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 300 PSI; 32 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Katalógové číslo výrobcu
NVS4114-0255DN
BDI #
18588898
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Ventily-a-rozv%C3%A1dza%C4%8De/Hydraulick%C3%A9-a-pneumatick%C3%A9-ventily/NVS4114-0255DN/p/18588898
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SMC
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40141605
Váha / Kilogram
0,4
Typ ventilu
Solenoid
Celková šírka - palce
2.126
Celková šírka – milimetre
54
Celková výška - palce
2.795
Celková výška – milimetre
71
Typ otvoru
1/4" FNPTF
Počet otvorov/ciest
5 Port | 4 Way
Počet polôh
2 Position
Aktivovanie
Solenoid | Spring Return
Napätie
100 VDC
Médium
Pneumatic
Maximálny tlak
300 PSI
Rozsah prevádzkových tlakov
13.75 To 300 PSI
Rozsah prevádzkových teplôt
32 To 140 Deg F
Druh tesnenia
Metal
Materiál hlavnej časti
Aluminum
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Air - Gas Fluid | Recessed Non Locking Manual Operator | Side Port - Mounted on Individual Sub Plate
Kategória BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Harmonizovaný tarifný kód
8481.20.00.60
Podstatné meno
Valve
Reťazec kľúčového slova
Solenoid
URL výrobcu
https://www.smcpneumatics.com
Váha / libry
0.88184
Dlhý popis
Solenoid Valve; 1/4" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 100 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 300 PSI; 32 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov