https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-SY3140-M-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMyNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE00TDJoalppOHhNRFl3TlRNeU1UZ3hOREEwTmk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZVMWt6TVRRd1gwMWZNREZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDNmMjFkN2IzM2Y1ZDQwNzYxMzlkMTg2ZDViZDUyMzRiOWI2ZDRjN2M4ZTUxOTgxMzNkODhmYzBhZmJiYjkwY2E
SMC
SMC
SY3140-3MZ-01T
SMC SMC
Popis
SMC SY3140-3MZ-01T
Solenoid Valve; 1/8" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc
Katalógové číslo výrobcu
SY3140-3MZ-01T
BDI #
18595591
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Ventily-a-rozv%C3%A1dza%C4%8De/Hydraulick%C3%A9-a-pneumatick%C3%A9-ventily/SY3140-3MZ-01T/p/18595591
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SMC
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40141605
Váha / Kilogram
0,081
Typ ventilu
Solenoid
Celková dĺžka - palce
2.724
Celková dĺžka – milimetre
69.2
Celková šírka - palce
0.866
Celková šírka – milimetre
22
Celková výška - palce
2.819
Celková výška – milimetre
71.6
Typ otvoru
1/8" FNPTF
Počet otvorov/ciest
5 Port | 4 Way
Počet polôh
2 Position
Aktivovanie
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Napätie
110/50-60 VAC
Médium
Pneumatic
Maximálny tlak
102 PSI
Rozsah prevádzkových tlakov
22 To 102 PSI
Rozsah prevádzkových teplôt
14 To 122 Deg F
Druh tesnenia
Rubber
Materiál hlavnej časti
Zinc
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
0.24/0.26 Cv Factor | Air Fluid | Base Mounted | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | M Plug with 300MM Lead Wire | With Light/Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Kategória BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Harmonizovaný tarifný kód
8481.20.00.60
Podstatné meno
Valve
Reťazec kľúčového slova
Solenoid
URL výrobcu
https://www.smcpneumatics.com
Váha / libry
0.17857
Dlhý popis
Solenoid Valve; 1/8" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov