https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-SY3140-L-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V5TDJnMk5TOHhNRFl3TlRRMU9UQXhNelkyTWk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZVMWt6TVRRd1gweGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OGU3NjdjM2RmMGMxNGMxMmFjNWRiZjZkNjc2ODc2ODY4OWM4YmE4ZDczY2JhZDgxM2FjZWJlZGU5Yjk5ODJjNA
SMC
SMC
SY3140-SL-S
SMC SMC
Popis
SMC SY3140-SL-S
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 5 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc
Katalógové číslo výrobcu
SY3140-SL-S
BDI #
18595649
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Ventily-a-rozv%C3%A1dza%C4%8De/Hydraulick%C3%A9-a-pneumatick%C3%A9-ventily/SY3140-SL-S/p/18595649
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SMC
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40141605
Váha / Kilogram
0,061
Typ ventilu
Solenoid
Celková dĺžka - palce
3.024
Celková dĺžka – milimetre
76.8
Celková šírka - palce
0.457
Celková šírka – milimetre
11.6
Celková výška - palce
1.122
Celková výška – milimetre
28.5
Typ otvoru
Not Available
Počet otvorov/ciest
5 Port | 4 Way
Počet polôh
2 Position
Aktivovanie
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Napätie
5 VDC
Médium
Pneumatic
Maximálny tlak
102 PSI
Rozsah prevádzkových tlakov
22 To 102 PSI
Rozsah prevádzkových teplôt
14 To 122 Deg F
Druh tesnenia
Rubber
Materiál hlavnej časti
Zinc
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Air Fluid | Base Mounted | Without Sub Plate | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | L Plug with 300MM Lead Wire | In/Out Position
Kategória BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Harmonizovaný tarifný kód
8481.20.00.60
Podstatné meno
Valve
Reťazec kľúčového slova
Solenoid
URL výrobcu
https://www.smcpneumatics.com
Váha / libry
0.13422
Dlhý popis
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 5 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov