https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-SYJ312-LO-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEzNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJnell5OHhNRFl3TmpBNU16azFPVEU1T0M5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZVMWxLTXpFeVgweFBYMFpDWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmZGUzNGUzMGVmZWUyN2IxOGM4NjVlZTFjOGRhOTkxYzBhNTY5ODJlNmNmNzNiNTljNTc3ODAxNmE1MTA2YjMy
SMC
SMC
SYJ312M-SLO-M3-F-S
SMC SMC
Popis
SMC SYJ312M-SLO-M3-F-S
Solenoid Valve; M3 Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 5 VDC; Pneumatic; Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc
Katalógové číslo výrobcu
SYJ312M-SLO-M3-F-S
BDI #
18597623
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Ventily-a-rozv%C3%A1dza%C4%8De/Hydraulick%C3%A9-a-pneumatick%C3%A9-ventily/SYJ312M-SLO-M3-F-S/p/18597623
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SMC
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40141605
Váha / Kilogram
0,03
Typ ventilu
Solenoid
Celková dĺžka - palce
2.185
Celková dĺžka – milimetre
55.5
Celková šírka - palce
0.646
Celková šírka – milimetre
16.4
Celková výška - palce
1.366
Celková výška – milimetre
34.7
Typ otvoru
M3
Počet otvorov/ciest
3 Port | 3 Way
Počet polôh
2 Position
Aktivovanie
Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return
Napätie
5 VDC
Médium
Pneumatic
Maximálny tlak
102 PSI
Rozsah prevádzkových tlakov
22 To 102 PSI
Rozsah prevádzkových teplôt
14 To 122 Deg F
Druh tesnenia
Rubber
Materiál hlavnej časti
Zinc
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Air Fluid | Body Ported | Normally Closed | Common Pilot Exhaust | L Plug without Connector | Non Locking Push Type Manual Override | With Bracket | In/Out Position
Kategória BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Harmonizovaný tarifný kód
8481.20.00.60
Podstatné meno
Valve
Reťazec kľúčového slova
Solenoid
URL výrobcu
https://www.smcpneumatics.com
Váha / libry
0.07275
Dlhý popis
Solenoid Valve; M3 Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 5 VDC; Pneumatic; Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov