https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-SYJ3340-BSE-L-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM4NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnM1l5OHhNRFl3TmpFeE9EZzVOVFkwTmk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZVMWxLTXpNME1GOUNVMFZmVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGUzMjhhOWFlYzFlZDUzMzI0ZTkyNjZmOThkNzllNTEyYjI4N2I0ZjliOGQyZmE5NjhmMDY2OWNmNjIwNmM2Nzg
SMC
SMC
SYJ3340-SLZ-M5
SMC SMC
Popis
SMC SYJ3340-SLZ-M5
Solenoid Valve; M5 Port; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 5 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc
Katalógové číslo výrobcu
SYJ3340-SLZ-M5
BDI #
18597895
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Ventily-a-rozv%C3%A1dza%C4%8De/Hydraulick%C3%A9-a-pneumatick%C3%A9-ventily/SYJ3340-SLZ-M5/p/18597895
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SMC
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40141605
Váha / Kilogram
0,084
Typ ventilu
Solenoid
Celková dĺžka - palce
4.39
Celková dĺžka – milimetre
111.5
Celková šírka - palce
0.689
Celková šírka – milimetre
17.5
Celková výška - palce
1.634
Celková výška – milimetre
41.5
Typ otvoru
M5
Počet otvorov/ciest
5 Port | 4 Way
Počet polôh
3 Position
Aktivovanie
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
Napätie
5 VDC
Médium
Pneumatic
Maximálny tlak
102 PSI
Rozsah prevádzkových tlakov
30 To 102 PSI
Rozsah prevádzkových teplôt
14 To 122 Deg F
Druh tesnenia
Rubber
Materiál hlavnej časti
Zinc
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
0.12 Cv Factor | Air Fluid | Base Mounted | Individual Pilot Exhaust | L Plug with 300MM Lead Wire | With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Push Type Manual Override | In/Closed Center/Out Position
Kategória BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Harmonizovaný tarifný kód
8481.20.00.60
Podstatné meno
Valve
Reťazec kľúčového slova
Solenoid
URL výrobcu
https://www.smcpneumatics.com
Váha / libry
0.22046
Dlhý popis
Solenoid Valve; M5 Port; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 5 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov