https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-SYJ3340-00-G-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyMjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJnM01TOHhNRFl3TmpFeE9EVXdNalF6TUM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZVMWxLTXpNME1GOHdNRjlIWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiNjExMGFmNmE4NGZhYTcxZDRjY2NhZmRjZGU4ODI4ZjZlMmViNTYyMmM0ZTJlNTcyNTNkN2MwMzdhYTc2ZGRk
SMC
SMC
SYJ3440-BG
SMC SMC
Popis
SMC SYJ3440-BG
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 24/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc
Katalógové číslo výrobcu
SYJ3440-BG
BDI #
18597898
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Ventily-a-rozv%C3%A1dza%C4%8De/Hydraulick%C3%A9-a-pneumatick%C3%A9-ventily/SYJ3440-BG/p/18597898
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SMC
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40141605
Váha / Kilogram
0,107
Typ ventilu
Solenoid
Celková dĺžka - palce
3.783
Celková dĺžka – milimetre
96.1
Celková šírka - palce
0.433
Celková šírka – milimetre
11
Celková výška - palce
1.398
Celková výška – milimetre
35.5
Typ otvoru
Not Available
Počet otvorov/ciest
5 Port | 4 Way
Počet polôh
3 Position
Aktivovanie
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
Napätie
24/50-60 VAC
Médium
Pneumatic
Maximálny tlak
102 PSI
Rozsah prevádzkových tlakov
30 To 102 PSI
Rozsah prevádzkových teplôt
14 To 122 Deg F
Druh tesnenia
Rubber
Materiál hlavnej časti
Zinc
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
0.1/0.16 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Individual Pilot Exhaust | Grommet with 300MM Lead Wire | Non Locking Push Type Manual Override | In/Exhaust Center/Out Position
Kategória BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Harmonizovaný tarifný kód
8481.20.00.60
Podstatné meno
Valve
Reťazec kľúčového slova
Solenoid
URL výrobcu
https://www.smcpneumatics.com
Váha / libry
0.23584
Dlhý popis
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 24/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov