https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VDW13-MFLD-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJnNFl5OHhNRFl3TmpFNU56Y3pOVFExTkM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWa1JYTVROZlRVWk1SRjlDVWxOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5NmUyZjgzNDkzMGE0ZDYyMjc0MzQ3MDAzOWM2YmU3ZDUwYjFhZWY3MDliMjNmYmZmYjFmOTQ3YjdhYzU3MDY4
SMC
SMC
VDW13-SG-2
SMC SMC
Popis
SMC VDW13-SG-2
Poppet Valve; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 5 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; 14 To 122 Deg F; Buna-N Seal; Brass
Katalógové číslo výrobcu
VDW13-SG-2
BDI #
25812190
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Ventily-a-rozv%C3%A1dza%C4%8De/Hydraulick%C3%A9-a-pneumatick%C3%A9-ventily/VDW13-SG-2/p/25812190
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SMC
Minimálne nákupné množstvo
1
Váha / Kilogram
0
Typ ventilu
Poppet | Solenoid
Celková dĺžka - palce
1.055
Celková dĺžka – milimetre
26.8
Celková šírka - palce
0.669
Celková šírka – milimetre
17
Celková výška - palce
1.614
Celková výška – milimetre
41
Typ otvoru
Not Available
Počet otvorov/ciest
2 Port | 2 Way
Počet polôh
2 Position
Aktivovanie
Solenoid | Spring Return
Napätie
5 VDC
Médium
Hydraulic | Pneumatic
Maximálny tlak
145 PSI
Rozsah prevádzkových tlakov
0 To 145 PSI
Rozsah prevádzkových teplôt
14 To 122 Deg F
Druh tesnenia
Buna-N
Materiál hlavnej časti
Brass
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
For Manifold | Normally Closed
Kategória BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Harmonizovaný tarifný kód
8481.20.00.60
Podstatné meno
Valve
Reťazec kľúčového slova
Poppet Solenoid
URL výrobcu
https://www.smcpneumatics.com
Váha / libry
0.14703
Dlhý popis
Poppet Valve; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 5 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; 14 To 122 Deg F; Buna-N Seal; Brass
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov