https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VEX3501-04D-BN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM3ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJnMlpDOHhNRFl3TmpJeU5qUXdOelExTkM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWa1ZZTXpVd01WOHdORVJmUWs1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyMDgzM2Q5Nzk3ZWQwNWQxODA0ZjFmYjI1OGQyOTlkYTMwY2NmMjFhNTRjOWRmN2E3YTljMDEyNmE2YWVkZWQy
SMC
SMC
VEX3902-149DZ-BN(AC115V50/60HZ
SMC SMC
Popis
SMC VEX3902-149DZ-BN(AC115V50/60HZ
Poppet Valve; 1-1/4" RC | 2" RC Port; 3 Port | 3 Way; 3 Position; 115/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 130 PSI; 32 To 122 Deg F; Aluminum
Katalógové číslo výrobcu
VEX3902-149DZ-BN(AC115V50/60HZ
BDI #
17870300
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Ventily-a-rozv%C3%A1dza%C4%8De/Hydraulick%C3%A9-a-pneumatick%C3%A9-ventily/VEX3902-149DZ-BN(AC115V50-60HZ/p/17870300
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SMC
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40141605
Váha / Kilogram
3,5
Typ ventilu
Poppet | Solenoid
Celková dĺžka - palce
6.299
Celková dĺžka – milimetre
160
Celková šírka - palce
4.567
Celková šírka – milimetre
116
Celková výška - palce
10.433
Celková výška – milimetre
265
Typ otvoru
1-1/4" RC | 2" RC
Počet otvorov/ciest
3 Port | 3 Way
Počet polôh
3 Position
Aktivovanie
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
Napätie
115/50-60 VAC
Médium
Pneumatic
Maximálny tlak
130 PSI
Rozsah prevádzkových tlakov
30 To 130 PSI
Rozsah prevádzkových teplôt
32 To 122 Deg F
Materiál hlavnej časti
Aluminum
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
33 Cv Factor | Body Ported | DIN Terminal | With Light and Surge Voltage Suppressor | With Bracket and Silencer
Kategória BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Harmonizovaný tarifný kód
8481.20.00.60
Podstatné meno
Valve
Reťazec kľúčového slova
Poppet Solenoid
URL výrobcu
https://www.smcpneumatics.com
Váha / libry
7.71618
Dlhý popis
Poppet Valve; 1-1/4" RC | 2" RC Port; 3 Port | 3 Way; 3 Position; 115/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 130 PSI; 32 To 122 Deg F; Aluminum
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov