https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VFS1120-G-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJnM1ppOHhNRFl3TmpJM09EY3dOVEU0TWk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWa1pUTVRFeU1GOUhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDNlZWY5N2FjNjUyZTk3MzhlZjQ4NzlkMzk2NWY3NzE2NzM5NTY3OGY4NGEwNzY1ZmIwZWFiYTU2YWI3M2RmMWU
SMC
SMC
VFS1120-9G-01F(DC30V)
SMC SMC
Popis
SMC VFS1120-9G-01F(DC30V)
Solenoid Valve; 1/8" G Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 30 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Katalógové číslo výrobcu
VFS1120-9G-01F(DC30V)
BDI #
19385018
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Ventily-a-rozv%C3%A1dza%C4%8De/Hydraulick%C3%A9-a-pneumatick%C3%A9-ventily/VFS1120-9G-01F(DC30V)/p/19385018
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SMC
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40141605
Váha / Kilogram
0,207
Typ ventilu
Solenoid
Celková dĺžka - palce
4.055
Celková dĺžka – milimetre
103
Celková šírka - palce
0.906
Celková šírka – milimetre
23
Celková výška - palce
1.575
Celková výška – milimetre
40
Typ otvoru
1/8" G
Počet otvorov/ciest
5 Port | 4 Way
Počet polôh
2 Position
Aktivovanie
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Napätie
30 VDC
Médium
Pneumatic
Maximálny tlak
145 PSI
Rozsah prevádzkových tlakov
15 To 145 PSI
Rozsah prevádzkových teplôt
14 To 140 Deg F
Druh tesnenia
Metal
Materiál hlavnej časti
Aluminum
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
0.38/0.4 Cv Factor | Air - Inert Gas Fluid | Body Ported | Plug In | Internal Pilot | Grommet - 300MM Lead Wire | Flush Non Locking Push Manual Override | In/Out Position | Individual Pilot Exhaust
Kategória BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Harmonizovaný tarifný kód
8481.20.00.60
Podstatné meno
Valve
Reťazec kľúčového slova
Solenoid
URL výrobcu
https://www.smcpneumatics.com
Váha / libry
0.45561
Dlhý popis
Solenoid Valve; 1/8" G Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 30 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov