https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VFS1220-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJnd09DOHhNRFl3TmpJNE1EUTNORFkxTkM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWa1pUTVRJeU1GOUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQzNGNiM2M2MGRkZmNlNjNiNWM2NWE5MzQ4NGM5NmM0NTc0MDgwZTI2ODk4NDEwMjEwZWFhZDRjYzNjMWI3Y2U
SMC
SMC
VFS1420-1D-01
SMC SMC
Popis
SMC VFS1420-1D-01
Solenoid Valve; 1/8" RC Port; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 100/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Katalógové číslo výrobcu
VFS1420-1D-01
BDI #
17871157
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Ventily-a-rozv%C3%A1dza%C4%8De/Hydraulick%C3%A9-a-pneumatick%C3%A9-ventily/VFS1420-1D-01/p/17871157
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SMC
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40141605
Váha / Kilogram
0,374
Typ ventilu
Solenoid
Celková dĺžka - palce
7.579
Celková dĺžka – milimetre
192.5
Celková šírka - palce
0.906
Celková šírka – milimetre
23
Celková výška - palce
2.638
Celková výška – milimetre
67
Typ otvoru
1/8" RC
Počet otvorov/ciest
5 Port | 4 Way
Počet polôh
3 Position
Aktivovanie
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
Napätie
100/50-60 VAC
Médium
Pneumatic
Maximálny tlak
145 PSI
Rozsah prevádzkových tlakov
22 To 145 PSI
Rozsah prevádzkových teplôt
14 To 140 Deg F
Druh tesnenia
Metal
Materiál hlavnej časti
Aluminum
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
0.38/0.44 Cv Factor | Air - Inert Gas Fluid | Body Ported | Plug In | Internal Pilot | DIN Terminal | Extended Non Locking Push Manual Override | In/Exhaust Center/Out Position | Individual Pilot Exhaust
Kategória BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Harmonizovaný tarifný kód
8481.20.00.60
Podstatné meno
Valve
Reťazec kľúčového slova
Solenoid
URL výrobcu
https://www.smcpneumatics.com
Váha / libry
0.82375
Dlhý popis
Solenoid Valve; 1/8" RC Port; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 100/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov