SMC
SMC
VH211-F02
SMC SMC
Popis
SMC VH211-F02
Mechanical Valve; 1/4" FNPT Port; 4 Port | 4 Way; 3 Position; Pneumatic; Handle; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Aluminum
Katalógové číslo výrobcu
VH211-F02
BDI #
21914843
Detaily
85.06
EUR
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Ventily-a-rozv%C3%A1dza%C4%8De/Hydraulick%C3%A9-a-pneumatick%C3%A9-ventily/VH211-F02/p/21914843
Vaša cena
85,06 € / Kus
86,80 € / Kus BDIExpress
86,80 € / Kus BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SMC
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40141651
Váha / Kilogram
0,55
Typ ventilu
Mechanical
Celková dĺžka - palce
4.921
Celková dĺžka – milimetre
125
Celková šírka - palce
2.441
Celková šírka – milimetre
62
Celková výška - palce
3.543
Celková výška – milimetre
90
Typ otvoru
1/4" FNPT
Počet otvorov/ciest
4 Port | 4 Way
Počet polôh
3 Position
Aktivovanie
Handle
Napätie
Not Applicable
Médium
Pneumatic
Maximálny tlak
145 PSI
Rozsah prevádzkových tlakov
0 To 145 PSI
Rozsah prevádzkových teplôt
23 To 140 Deg F
Materiál hlavnej časti
Aluminum
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
For Air | Side Piping | Panel Mount
Kategória BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Harmonizovaný tarifný kód
8481.20.00.80
Podstatné meno
Valve
Reťazec kľúčového slova
Mechanical
URL výrobcu
https://www.smcpneumatics.com
Váha / libry
1.20533
Dlhý popis
Mechanical Valve; 1/4" FNPT Port; 4 Port | 4 Way; 3 Position; Pneumatic; Handle; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Aluminum
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov