SMC
SMC
VHS20-F02A
SMC SMC
Popis
SMC VHS20-F02A
Relief Valve; 1/4" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Spring - Detent | Manual Return; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; HNBR Seal; Aluminum
Katalógové číslo výrobcu
VHS20-F02A
BDI #
17873671
Detaily
26.01
EUR
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Ventily-a-rozv%C3%A1dza%C4%8De/Hydraulick%C3%A9-a-pneumatick%C3%A9-ventily/VHS20-F02A/p/17873671
Vaša cena
26,01 € / Kus
26,54 € / Kus BDIExpress
26,54 € / Kus BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SMC
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40141606
Váha / Kilogram
0,044
Typ ventilu
Relief
Celková dĺžka - palce
1.575
Celková dĺžka – milimetre
40
Celková šírka - palce
1.835
Celková šírka – milimetre
46.6
Celková výška - palce
2.614
Celková výška – milimetre
66.4
Typ otvoru
1/4" G
Počet otvorov/ciest
3 Port | 3 Way
Počet polôh
2 Position
Aktivovanie
Spring - Detent | Manual Return
Napätie
Not Applicable
Médium
Pneumatic
Maximálny tlak
145 PSI
Rozsah prevádzkových tlakov
15 To 145 PSI
Rozsah prevádzkových teplôt
23 To 140 Deg F
Druh tesnenia
HNBR
Materiál hlavnej časti
Aluminum
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
0.88/0.84 Cv Factor | Air Fluid | With Locking Holes | White Body | In/Out Position
Kategória BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Harmonizovaný tarifný kód
8481.40.00.00
Podstatné meno
Valve
Reťazec kľúčového slova
Relief
URL výrobcu
https://www.smcpneumatics.com
Váha / libry
0.09629
Dlhý popis
Relief Valve; 1/4" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Spring - Detent | Manual Return; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; HNBR Seal; Aluminum
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov