https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VNB2-D-WOB-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJnME9DOHhNRFl3T1RnMk9ERTBORFkzTUM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWazVDTWw5RVgxZFBRbDlDVWxOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkY2EwYWIwMGRmOWUwYWRiNWU4YTFhMThiNjhmZjQwYTE2MmY3NjBlMzYxNDE2MjUzNzI5MjJlNmJiZjc3MGRl
SMC
SMC
VNB311A-N20A-3DZ
SMC SMC
Popis
SMC VNB311A-N20A-3DZ
Flow Control Valve; 3/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 110/50-60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 73 PSI; 23 To 122 Deg F; Buna-N Seal; Bronze
Katalógové číslo výrobcu
VNB311A-N20A-3DZ
BDI #
25743927
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Ventily-a-rozv%C3%A1dza%C4%8De/Hydraulick%C3%A9-a-pneumatick%C3%A9-ventily/VNB311A-N20A-3DZ/p/25743927
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SMC
Minimálne nákupné množstvo
1
Váha / Kilogram
0,9
Typ ventilu
Flow Control | Solenoid
Celková dĺžka - palce
4.272
Celková dĺžka – milimetre
108.5
Celková šírka - palce
1.969
Celková šírka – milimetre
50
Celková výška - palce
6.063
Celková výška – milimetre
154
Typ otvoru
3/4" FNPT
Počet otvorov/ciest
2 Port | 2 Way
Počet polôh
2 Position
Aktivovanie
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
Napätie
110/50-60 VAC
Médium
Hydraulic | Pneumatic
Maximálny tlak
73 PSI
Rozsah prevádzkových tlakov
0 To 73 PSI
Rozsah prevádzkových teplôt
23 To 122 Deg F
Druh tesnenia
Buna-N
Materiál hlavnej časti
Bronze
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
7.4 Cv Factor | 20MM Orifice Size | Air - Oil - Vacuum - Water Fluid | External Pilot | DIN Terminal | With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Push Type Manual Override | In/Out Position
Kategória BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Harmonizovaný tarifný kód
8481.20.00.60
Podstatné meno
Valve
Reťazec kľúčového slova
Flow Control Solenoid
URL výrobcu
https://www.smcpneumatics.com
Váha / libry
2.20462
Dlhý popis
Flow Control Valve; 3/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 110/50-60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 73 PSI; 23 To 122 Deg F; Buna-N Seal; Bronze
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov