SMC
SMC
VP542-4D1-02NA
SMC SMC
Popis
SMC VP542-4D1-02NA
Poppet Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 220-230/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Katalógové číslo výrobcu
VP542-4D1-02NA
BDI #
25741949
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Ventily-a-rozv%C3%A1dza%C4%8De/Hydraulick%C3%A9-a-pneumatick%C3%A9-ventily/VP542-4D1-02NA/p/25741949
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SMC
Minimálne nákupné množstvo
1
Váha / Gram
285
Typ ventilu
Poppet | Solenoid
Celková dĺžka - palce
5.476
Celková dĺžka – milimetre
139.1
Celková šírka - palce
1.26
Celková šírka – milimetre
32
Celková výška - palce
3.346
Celková výška – milimetre
85
Typ otvoru
1/4" FNPT
Počet otvorov/ciest
3 Port | 3 Way
Počet polôh
2 Position
Aktivovanie
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Napätie
220-230/50-60 VAC
Médium
Pneumatic
Maximálny tlak
102 PSI
Rozsah prevádzkových tlakov
30 To 102 PSI
Rozsah prevádzkových teplôt
14 To 122 Deg F
Druh tesnenia
Rubber
Materiál hlavnej časti
Aluminum
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
1.8 Cv Factor | Body Ported | Internal Pilot | Standard | DIN Terminal With Connector | Without Light and Surge Voltage Suppressor | Non Locking Push
Kategória BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Harmonizovaný tarifný kód
8481.20.00.60
Podstatné meno
Valve
Reťazec kľúčového slova
Poppet Solenoid
URL výrobcu
https://www.smcpneumatics.com
Váha / libry
0.62832
Dlhý popis
Poppet Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 220-230/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov