https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VP7-6-FGD-A02-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQxMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJnME5TOHhNRFl3TmpNM01ERTVNelF6T0M5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbEEzWHpaZlJrZEVYMEV3TWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDNmOGU5MDYyZDQ3MzE2NTk1OGE0Mzc5Y2QzYWI5OTdhZjI5Yjk2ZDYzNzFiOGM4Mzk1MGMzMWQ1NWNiMzA1NTA
SMC
SMC
VP7-6-FG-D-9NA02(DC100V)
SMC SMC
Popis
SMC VP7-6-FG-D-9NA02(DC100V)
Solenoid Valve; 1/4" RC Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 100 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 130 PSI; 32 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Katalógové číslo výrobcu
VP7-6-FG-D-9NA02(DC100V)
BDI #
18600736
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Ventily-a-rozv%C3%A1dza%C4%8De/Hydraulick%C3%A9-a-pneumatick%C3%A9-ventily/VP7-6-FG-D-9NA02(DC100V)/p/18600736
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SMC
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40141605
Váha / Kilogram
1,034
Typ ventilu
Solenoid
Celková dĺžka - palce
7.087
Celková dĺžka – milimetre
180
Celková šírka - palce
2.441
Celková šírka – milimetre
62
Celková výška - palce
4.98
Celková výška – milimetre
126.5
Typ otvoru
1/4" RC
Počet otvorov/ciest
5 Port | 4 Way
Počet polôh
2 Position
Aktivovanie
Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return
Napätie
100 VDC
Médium
Pneumatic
Maximálny tlak
130 PSI
Rozsah prevádzkových tlakov
15 To 130 PSI
Rozsah prevádzkových teplôt
32 To 122 Deg F
Druh tesnenia
Rubber
Materiál hlavnej časti
Aluminum
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
With Sub Plate Side Porting | With Indicator Light
Kategória BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Harmonizovaný tarifný kód
8481.20.00.60
Podstatné meno
Valve
Reťazec kľúčového slova
Solenoid
URL výrobcu
https://www.smcpneumatics.com
Váha / libry
2.42508
Dlhý popis
Solenoid Valve; 1/4" RC Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 100 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 130 PSI; 32 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov