SMC
SMC
VQ5100-9E(AC120V)
SMC SMC
Popis
SMC VQ5100-9E(AC120V)
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 120 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 23 To 122 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Katalógové číslo výrobcu
VQ5100-9E(AC120V)
BDI #
17877226
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Ventily-a-rozv%C3%A1dza%C4%8De/Hydraulick%C3%A9-a-pneumatick%C3%A9-ventily/VQ5100-9E(AC120V)/p/17877226
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SMC
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40141605
Váha / Kilogram
0,644
Typ ventilu
Solenoid
Celková dĺžka - palce
7.047
Celková dĺžka – milimetre
179
Celková šírka - palce
1.575
Celková šírka – milimetre
40
Celková výška - palce
1.89
Celková výška – milimetre
48
Typ otvoru
Not Available
Počet otvorov/ciest
5 Port | 4 Way
Počet polôh
2 Position
Aktivovanie
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Napätie
120 VAC
Médium
Pneumatic
Maximálny tlak
145 PSI
Rozsah prevádzkových tlakov
15 To 145 PSI
Rozsah prevádzkových teplôt
23 To 122 Deg F
Druh tesnenia
Metal
Materiál hlavnej časti
Aluminum
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
2.9 - 3.4 Cv Factor | Without Plug In Sub Plate | Dust Protected Enclosure | Non Locking Push Type | With Surge Voltage Suppressor | 1 W Standard Function
Kategória BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Harmonizovaný tarifný kód
8481.20.00.60
Podstatné meno
Valve
Reťazec kľúčového slova
Solenoid
URL výrobcu
https://www.smcpneumatics.com
Váha / libry
1.30073
Dlhý popis
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 120 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 23 To 122 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov