https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VQZ1120-L-C6-AC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmczTlM4eE1EYzNNREV4TkRVME16WTBOaTlKVGtSVFRVTldRVXhXUlZoZlZsRmFNVEV5TUY5TVgwTTJYMEZEWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0ZTE5MzI4ZDVmNmZiZmM3MDQ0NWMyZGE2Y2I2NWU1MGMzMmQ4MWY5MTMxYjkyMzUzY2I4ZDg0ZjcxYjg4MjRk
SMC
SMC
VQZ1121-4L1-N7
SMC SMC
Popis
SMC VQZ1121-4L1-N7
Solenoid Valve; 1/4" Tubing OD Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 220-230/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Katalógové číslo výrobcu
VQZ1121-4L1-N7
BDI #
25608199
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Ventily-a-rozv%C3%A1dza%C4%8De/Hydraulick%C3%A9-a-pneumatick%C3%A9-ventily/VQZ1121-4L1-N7/p/25608199
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SMC
Minimálne nákupné množstvo
1
Váha / Gram
45
Typ ventilu
Solenoid
Celková dĺžka - palce
3.126
Celková dĺžka – milimetre
79.4
Celková šírka - palce
0.394
Celková šírka – milimetre
10
Celková výška - palce
1.539
Celková výška – milimetre
39.1
Typ otvoru
1/4" Tubing OD
Počet otvorov/ciest
5 Port | 4 Way
Počet polôh
2 Position
Aktivovanie
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Napätie
220-230/50-60 VAC
Médium
Pneumatic
Maximálny tlak
102 PSI
Rozsah prevádzkových tlakov
22 To 102 PSI
Rozsah prevádzkových teplôt
14 To 122 Deg F
Druh tesnenia
Rubber
Materiál hlavnej časti
Aluminum
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
0.26 - 0.19 Cv Factor | Body Ported | L Plug Connector With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Style
Kategória BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Harmonizovaný tarifný kód
8481.20.00.60
Podstatné meno
Valve
Reťazec kľúčového slova
Solenoid
URL výrobcu
https://www.smcpneumatics.com
Váha / libry
0.09921
Dlhý popis
Solenoid Valve; 1/4" Tubing OD Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 220-230/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov