https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VQZ115-L-N7-PR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERm1MMmcyWmk4eE1EYzNNREk0T1RReU5qUTJNaTlKVGtSVFRVTldRVXhXUlZoZlZsRmFNVEUxWDB4ZlRqZGZVRkpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQ2MTM5NTU4ZmE3YTJiZTA1NDNmZTdhMWRkMTRkNzI5MGYxZGNkZTIzZjk5NWMxOTViYjBiYjE2M2JmN2I1YTk
SMC
SMC
VQZ115-4L1-N7-PR
SMC SMC
Popis
SMC VQZ115-4L1-N7-PR
Poppet Valve; 1/4" Tubing OD Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 220-230/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Plastic
Katalógové číslo výrobcu
VQZ115-4L1-N7-PR
BDI #
17877899
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Ventily-a-rozv%C3%A1dza%C4%8De/Hydraulick%C3%A9-a-pneumatick%C3%A9-ventily/VQZ115-4L1-N7-PR/p/17877899
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SMC
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40141605
Váha / Kilogram
0,031
Typ ventilu
Poppet | Solenoid
Celková dĺžka - palce
2.839
Celková dĺžka – milimetre
72.1
Celková šírka - palce
0.394
Celková šírka – milimetre
10
Celková výška - palce
1.421
Celková výška – milimetre
36.1
Typ otvoru
1/4" Tubing OD
Počet otvorov/ciest
3 Port | 3 Way
Počet polôh
2 Position
Aktivovanie
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Napätie
220-230/50-60 VAC
Médium
Pneumatic
Maximálny tlak
102 PSI
Rozsah prevádzkových tlakov
22 To 102 PSI
Rozsah prevádzkových teplôt
14 To 122 Deg F
Druh tesnenia
Rubber
Materiál hlavnej časti
Plastic
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
0.17 - 0.14 Cv Factor | Body Ported | L Plug Connector With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Style
Kategória BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Harmonizovaný tarifný kód
8481.20.00.60
Podstatné meno
Valve
Reťazec kľúčového slova
Poppet Solenoid
URL výrobcu
https://www.smcpneumatics.com
Váha / libry
0.05291
Dlhý popis
Poppet Valve; 1/4" Tubing OD Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 220-230/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Plastic
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov