https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VQZ1150-G-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMwMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJnek15OHhNRFl3TmpReE16RXhPVFV4T0M5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbEZhTVRFMU1GOUhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQ4NzIxZmVlYzRkNmRjOGM5YzZmMWJjNjQ3MjY5MmY0NWI3NTA4YTBiZTZiZWQ1OTViYTM1OTg5OTY0N2JiZmE
SMC
SMC
VQZ1151-9G1(5VDC)
SMC SMC
Popis
SMC VQZ1151-9G1(5VDC)
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 5 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Katalógové číslo výrobcu
VQZ1151-9G1(5VDC)
BDI #
18602235
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Ventily-a-rozv%C3%A1dza%C4%8De/Hydraulick%C3%A9-a-pneumatick%C3%A9-ventily/VQZ1151-9G1(5VDC)/p/18602235
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SMC
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40141605
Váha / Kilogram
0,058
Typ ventilu
Solenoid
Celková dĺžka - palce
2.709
Celková dĺžka – milimetre
68.8
Celková šírka - palce
0.394
Celková šírka – milimetre
10
Celková výška - palce
1.071
Celková výška – milimetre
27.2
Typ otvoru
Not Available
Počet otvorov/ciest
5 Port | 4 Way
Počet polôh
2 Position
Aktivovanie
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Napätie
5 VDC
Médium
Pneumatic
Maximálny tlak
102 PSI
Rozsah prevádzkových tlakov
22 To 102 PSI
Rozsah prevádzkových teplôt
14 To 122 Deg F
Druh tesnenia
Rubber
Materiál hlavnej časti
Aluminum
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
0.3 - 0.32 Cv Factor | Without Sub Plate | Grommet | Non Locking Style
Kategória BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Harmonizovaný tarifný kód
8481.20.00.60
Podstatné meno
Valve
Reťazec kľúčového slova
Solenoid
URL výrobcu
https://www.smcpneumatics.com
Váha / libry
0.08818
Dlhý popis
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 5 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov