https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VQZ1321-MO-C4-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmc1T0M4eE1EYzJPVFV3TkRjMk16a3pOQzlKVGtSVFRVTldRVXhXUlZoZlZsRmFNVE15TVY5TlQxOURORjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDEwMTlhMjU2ZWY5ZjQ3NDBkNmFjNDkwNWE5YTE1NmYzZWZiYjFlMDk4MGI2MDE1YmNlZGRkNzlkZDUxNmY1ZQ
SMC
SMC
VQZ1421K-9MO-N1-X69(DC36V)
SMC SMC
Popis
SMC VQZ1421K-9MO-N1-X69(DC36V)
Solenoid Valve; 1/8" Tubing OD Port; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 36 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Katalógové číslo výrobcu
VQZ1421K-9MO-N1-X69(DC36V)
BDI #
18602296
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Ventily-a-rozv%C3%A1dza%C4%8De/Hydraulick%C3%A9-a-pneumatick%C3%A9-ventily/VQZ1421K-9MO-N1-X69(DC36V)/p/18602296
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SMC
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40141605
Váha / Kilogram
0,076
Typ ventilu
Solenoid
Celková dĺžka - palce
4.685
Celková dĺžka – milimetre
119
Celková šírka - palce
0.394
Celková šírka – milimetre
10
Celková výška - palce
1.531
Celková výška – milimetre
38.9
Typ otvoru
1/8" Tubing OD
Počet otvorov/ciest
5 Port | 4 Way
Počet polôh
3 Position
Aktivovanie
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
Napätie
36 VDC
Médium
Pneumatic
Maximálny tlak
102 PSI
Rozsah prevádzkových tlakov
30 To 102 PSI
Rozsah prevádzkových teplôt
14 To 122 Deg F
Druh tesnenia
Rubber
Materiál hlavnej časti
Aluminum
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
0.23 - 0.19 Cv Factor | Body Ported | M Plug Connector With Light/Surge Voltage Suppressor | High Pressure | Non Locking Style
Kategória BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Harmonizovaný tarifný kód
8481.20.00.60
Podstatné meno
Valve
Reťazec kľúčového slova
Solenoid
URL výrobcu
https://www.smcpneumatics.com
Váha / libry
0.1433
Dlhý popis
Solenoid Valve; 1/8" Tubing OD Port; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 36 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov