https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VQZ2150-L1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmlMMmd3TXk4eE1EYzNNVEEzTmpjME16RTVPQzlKVGtSVFRVTldRVXhXUlZoZlZsRmFNakUxTUY5TU1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2NjUxZjU2ZjJmYWEyNDJkYjY2YjViOTc4M2FjMjY5ODIzNDA3YjMyMTNmMzU1ZjkyOTMxMjFhNGFiNjExN2Uw
SMC
SMC
VQZ2151-4L1
SMC SMC
Popis
SMC VQZ2151-4L1
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 220-230/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Katalógové číslo výrobcu
VQZ2151-4L1
BDI #
25669726
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Ventily-a-rozv%C3%A1dza%C4%8De/Hydraulick%C3%A9-a-pneumatick%C3%A9-ventily/VQZ2151-4L1/p/25669726
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SMC
Minimálne nákupné množstvo
1
Váha / Gram
61
Typ ventilu
Solenoid
Celková dĺžka - palce
3.768
Celková dĺžka – milimetre
95.7
Celková šírka - palce
0.591
Celková šírka – milimetre
15
Celková výška - palce
1.37
Celková výška – milimetre
34.8
Typ otvoru
Not Available
Počet otvorov/ciest
5 Port | 4 Way
Počet polôh
2 Position
Aktivovanie
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Napätie
220-230/50-60 VAC
Médium
Pneumatic
Maximálny tlak
102 PSI
Rozsah prevádzkových tlakov
22 To 102 PSI
Rozsah prevádzkových teplôt
14 To 122 Deg F
Druh tesnenia
Rubber
Materiál hlavnej časti
Aluminum
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
0.51 - 0.53 Cv Factor | Without Sub Plate | L Plug Connector With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Style
Kategória BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Harmonizovaný tarifný kód
8481.20.00.60
Podstatné meno
Valve
Reťazec kľúčového slova
Solenoid
URL výrobcu
https://www.smcpneumatics.com
Váha / libry
0.13448
Dlhý popis
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 220-230/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov