https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VQZ3220-1Y1-BSE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJoaU15OHhNRFl3TmpVNE9ERXdNRFl6T0M5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbEZhTXpJeU1GOHhXVEZmUWxORlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODQzYjA4ZmZmMWNkYWFjZmEwYTRhMzMyYzdmZjk5YjExM2VkOWFiYjJjMjhhYjQ2NzY1MTJiNWRjM2M3YWI5Nw
SMC
SMC
VQZ3220-1Y1-02
SMC SMC
Popis
SMC VQZ3220-1Y1-02
Solenoid Valve; 1/4" RC Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 100/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Detent | Solenoid - Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Katalógové číslo výrobcu
VQZ3220-1Y1-02
BDI #
24990254
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Ventily-a-rozv%C3%A1dza%C4%8De/Hydraulick%C3%A9-a-pneumatick%C3%A9-ventily/VQZ3220-1Y1-02/p/24990254
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SMC
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40141605
Váha / Kilogram
0,13
Typ ventilu
Solenoid
Celková dĺžka - palce
6.795
Celková dĺžka – milimetre
172.6
Celková šírka - palce
0.709
Celková šírka – milimetre
18
Celková výška - palce
2.413
Celková výška – milimetre
61.3
Typ otvoru
1/4" RC
Počet otvorov/ciest
5 Port | 4 Way
Počet polôh
2 Position
Aktivovanie
Solenoid - Air Pilot - Detent | Solenoid - Air Pilot Return
Napätie
100/50-60 VAC
Médium
Pneumatic
Maximálny tlak
102 PSI
Rozsah prevádzkových tlakov
15 To 102 PSI
Rozsah prevádzkových teplôt
14 To 122 Deg F
Druh tesnenia
Metal
Materiál hlavnej časti
Aluminum
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
0.56 - 0.54 Cv Factor | Body Ported | DIN Terminal | Non Locking Style
Kategória BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Harmonizovaný tarifný kód
8481.20.00.60
Podstatné meno
Valve
Reťazec kľúčového slova
Solenoid
URL výrobcu
https://www.smcpneumatics.com
Váha / libry
0.27558
Dlhý popis
Solenoid Valve; 1/4" RC Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 100/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Detent | Solenoid - Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov