https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VS3135-T-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ3Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJneU9TOHhNRFl3TmpZME1qTXpNVFkzT0M5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbE16TVRNMVgxUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODUzMDk5ZDMwOGNkZGEzZTYyMzhkMDgyN2EwYjU3ZjAzODA5MGE5ZjFlMTViOGQzNDdmNGZiMmNmM2IyOWZhZg
SMC
SMC
VS3145-069TZ
SMC SMC
Popis
SMC VS3145-069TZ
Solenoid Valve; 3/4" RC Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 120 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; -4 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Katalógové číslo výrobcu
VS3145-069TZ
BDI #
19385627
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Ventily-a-rozv%C3%A1dza%C4%8De/Hydraulick%C3%A9-a-pneumatick%C3%A9-ventily/VS3145-069TZ/p/19385627
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SMC
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40141605
Váha / Kilogram
1,856
Typ ventilu
Solenoid
Celková dĺžka - palce
3.228
Celková dĺžka – milimetre
82
Celková šírka - palce
5.236
Celková šírka – milimetre
133
Celková výška - palce
7.126
Celková výška – milimetre
181
Typ otvoru
3/4" RC
Počet otvorov/ciest
3 Port | 3 Way
Počet polôh
2 Position
Aktivovanie
Solenoid | Spring Return
Napätie
120 VAC
Médium
Pneumatic
Maximálny tlak
145 PSI
Rozsah prevádzkových tlakov
0 To 145 PSI
Rozsah prevádzkových teplôt
-4 To 140 Deg F
Druh tesnenia
Metal
Materiál hlavnej časti
Aluminum
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
5.1/4.5 Cv Factor | Air - Inert Gas Fluid | Body Ported | Non Locking Manual Override | 1/2" Body Size | Conduit Terminal with Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Kategória BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Harmonizovaný tarifný kód
8481.20.00.60
Podstatné meno
Valve
Reťazec kľúčového slova
Solenoid
URL výrobcu
https://www.smcpneumatics.com
Váha / libry
3.52739
Dlhý popis
Solenoid Valve; 3/4" RC Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 120 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; -4 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov