https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VT315-D-BSE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJnek5pOHhNRFl3TmpZMU5UTXdOemd3Tmk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbFF6TVRWZlJGOUNVMFZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDJkODI2ZDEyNDM2ZmI0ODk3NzYzNjg3ZGEwYzY0MzJmMmRkNTFiMWM5YjU2MWExNTc0MWVhODUyNzBlOTg3MTQ
SMC
SMC
VT315-029D(AC120V)
SMC SMC
Popis
SMC VT315-029D(AC120V)
Poppet Valve; 1/4" RC Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 120 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Katalógové číslo výrobcu
VT315-029D(AC120V)
BDI #
18603260
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Ventily-a-rozv%C3%A1dza%C4%8De/Hydraulick%C3%A9-a-pneumatick%C3%A9-ventily/VT315-029D(AC120V)/p/18603260
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SMC
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40141605
Váha / Kilogram
0,559
Typ ventilu
Poppet | Solenoid
Celková dĺžka - palce
3.591
Celková dĺžka – milimetre
91.2
Celková šírka - palce
1.772
Celková šírka – milimetre
45
Celková výška - palce
3.78
Celková výška – milimetre
96
Typ otvoru
1/4" RC
Počet otvorov/ciest
3 Port | 3 Way
Počet polôh
2 Position
Aktivovanie
Solenoid | Spring Return
Napätie
120 VAC
Médium
Pneumatic
Maximálny tlak
145 PSI
Rozsah prevádzkových tlakov
0 To 145 PSI
Rozsah prevádzkových teplôt
23 To 140 Deg F
Druh tesnenia
Rubber
Materiál hlavnej časti
Aluminum
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
0.39 - 0.45 - 0.49 - 0.45 Cv Factor | Body Ported | Standard Type
Kategória BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Harmonizovaný tarifný kód
8481.20.00.60
Podstatné meno
Valve
Reťazec kľúčového slova
Poppet Solenoid
URL výrobcu
https://www.smcpneumatics.com
Váha / libry
1.23091
Dlhý popis
Poppet Valve; 1/4" RC Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 120 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov