https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VX2-G-BKT-B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAyMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEwTDJnNFlpOHhNRFl3TmpZMU9ETTROems1T0M5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbGd5WDBkZlFrdFVYMEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDIzMzI1MmEwMjM5Y2I2ZmVkZDA0NzZlOWIzMGMwYzA2NDA3YmI2NjlmYWRlNzg1YTQyYWVkODAyYjgxN2NlNWY
SMC
SMC
VX214FEBXB
SMC SMC
Popis
SMC VX214FEBXB
Poppet Valve; 1/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 230 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 101.325 KPa; 34 To 140 Deg F; Viton Seal; Brass
Katalógové číslo výrobcu
VX214FEBXB
BDI #
17891441
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Ventily-a-rozv%C3%A1dza%C4%8De/Hydraulick%C3%A9-a-pneumatick%C3%A9-ventily/VX214FEBXB/p/17891441
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SMC
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40141605
Váha / Kilogram
0,245
Typ ventilu
Poppet | Solenoid
Celková dĺžka - palce
1.969
Celková dĺžka – milimetre
50
Celková šírka - palce
1.811
Celková šírka – milimetre
46
Celková výška - palce
2.638
Celková výška – milimetre
67
Typ otvoru
1/4" FNPT
Počet otvorov/ciest
2 Port | 2 Way
Počet polôh
2 Position
Aktivovanie
Solenoid | Spring Return
Napätie
230 VAC
Médium
Pneumatic
Maximálny tlak
101.325 KPa
Rozsah prevádzkových tlakov
0.1 Pa-abs To 101.325 KPa
Rozsah prevádzkových teplôt
34 To 140 Deg F
Druh tesnenia
Viton
Materiál hlavnej časti
Brass
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
0.62 Cv Factor | 5MM Orifice Size | Medium Vacuum Fluid | Normally Closed | Class B | With Bracket | Grommet | With Surge Voltage Suppressor | Size 1 | In/Out Position
Kategória BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Harmonizovaný tarifný kód
8481.20.00.60
Podstatné meno
Valve
Reťazec kľúčového slova
Poppet Solenoid
URL výrobcu
https://www.smcpneumatics.com
Váha / libry
0.5403
Dlhý popis
Poppet Valve; 1/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 230 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 101.325 KPa; 34 To 140 Deg F; Viton Seal; Brass
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov