SMC
SMC
VX220BL
SMC SMC
Popis
SMC VX220BL
Poppet Valve; 1/4" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 230 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 22 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
Katalógové číslo výrobcu
VX220BL
BDI #
17887248
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Ventily-a-rozv%C3%A1dza%C4%8De/Hydraulick%C3%A9-a-pneumatick%C3%A9-ventily/VX220BL/p/17887248
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SMC
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40141605
Váha / Kilogram
0,4
Typ ventilu
Poppet | Solenoid
Celková dĺžka - palce
3.504
Celková dĺžka – milimetre
89
Celková šírka - palce
1.378
Celková šírka – milimetre
35
Celková výška - palce
3.976
Celková výška – milimetre
101
Typ otvoru
1/4" RC
Počet otvorov/ciest
2 Port | 2 Way
Počet polôh
2 Position
Aktivovanie
Solenoid | Spring Return
Napätie
230 VAC
Médium
Pneumatic
Maximálny tlak
22 PSI
Rozsah prevádzkových tlakov
0 To 22 PSI
Rozsah prevádzkových teplôt
14 To 140 Deg F
Druh tesnenia
Buna-N
Materiál hlavnej časti
Aluminum
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
1.08 Cv Factor | 7MM Orifice Size | Air Fluid | Normally Closed | Class B | DIN Terminal | With Surge Voltage Suppressor | Size 2 | In/Out Position
Kategória BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Harmonizovaný tarifný kód
8481.20.00.60
Podstatné meno
Valve
Reťazec kľúčového slova
Poppet Solenoid
URL výrobcu
https://www.smcpneumatics.com
Váha / libry
0.88184
Dlhý popis
Poppet Valve; 1/4" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 230 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 22 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov